Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Longueur de l’alésage3.1300 po
- Rayon du filet0.0800 po
- Anneau intérieur Largeur3.1300 po
- Anneau extérieur Largeur1.5260 po
- Extérieur Diamètre3.5433 po
- Largeur totale3.1300 po
- Poids4.00 lb
Détails
- Matériau du roulementFonte
- Type d’alésageDroit
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale25900 lb
- Capacité de charge statique radiale33200 lb
- Série400
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699983968
Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique non monté de 1 3/4 po
- Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique