Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.2500 po
- Rayon du filet0.08 po
- Anneau extérieur Largeur1.7500 po
- Extérieur Diamètre4.3307 po
- Largeur totale3.5000 po
- Poids6.75 lb
Détails
- Matériau du roulementFonte
- Type de roulementRoulements à rouleaux sphériques
- Type d’alésageDroit
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Capacité de charge dynamique radiale38300 lbf
- Capacité de charge statique radiale53500 lbf
- Série400
- CUP_NON793699983661