Motion
B4M90L  90MM INSERT ROULEAU BRG

LINK-BELT
B4M90L 90MM INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - diamètre de 90 mm, diamètre extérieur de 7.0938 po, largeur totale de 2.7500 po, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875216
N° MFRB4M90L 90MM INSERT ROLLER BRG
Prix11,747.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
B4M90L 90MM INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - diamètre de 90 mm, diamètre extérieur de 7.0938 po, largeur totale de 2.7500 po, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875216
N° MFRB4M90L 90MM INSERT ROLLER BRG
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
Prix11,747.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    3.18 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    69.85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    7.0938 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    27.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    96500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 lbf
  • Série
    400
  • CUP_NON
    793699981650

Aperçu

Description du fabricant
B4M90L BRG&COL B4M90L