Motion
B527L
Roulement d’insert de rouleau - 1.6875 po de diamètre, 3.3438 po de diamètre extérieur, 3.8125 po de largeur totale, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875218
N° MFRB527L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - 1.6875 po de diamètre, 3.3438 po de diamètre extérieur, 3.8125 po de largeur totale, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875218
N° MFRB527L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6875 po
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.5780 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3438 po
  • Largeur totale
    3.8125 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28700 lbf
  • Série
    500
  • CUP_NON
    793699981681

Aperçu

Description du fabricant
B527L BRG&COL B527L