Motion
B543L
Roulement d’insert de rouleau - 2.6875 po de diamètre, 5.1172 po de diamètre extérieur, 4.8800 po de largeur totale, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875223
N° MFRB543L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - 2.6875 po de diamètre, 5.1172 po de diamètre extérieur, 4.8800 po de largeur totale, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875223
N° MFRB543L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6875 po
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1172 po
  • Largeur totale
    4.8800 po
  • Poids
    12.38 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Série
    500
  • CUP_NON
    793699981735

Aperçu

Description du fabricant
B543L BRG&COL B543L
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon