Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.0000 po
- Anneau extérieur Largeur2.7500 po
- Extérieur Diamètre7.0856 po
- Largeur totale6.1300 po
- Poids27.16 lb
Détails
- Matériau du roulementFonte
- Type de roulementRoulements à rouleaux sphériques
- Type d’alésageDroit
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Capacité de charge dynamique radiale79100 lbf
- Série500
- CUP_NON793699981773