Motion
YB227NL  1 11/16 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
YB227NL 1 11/16 UNMTD BALL BRG

Roulement d’insert de bille à maillons ceinturés - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1 11/16 po, diamètre extérieur de 3.3465 po, largeur de 4.0000 po, support de bille pour service standard, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875277
N° MFRYB227NL 1 11/16 UNMTD BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
YB227NL 1 11/16 UNMTD BALL BRG

Roulement d’insert de bille à maillons ceinturés - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1 11/16 po, diamètre extérieur de 3.3465 po, largeur de 4.0000 po, support de bille pour service standard, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875277
N° MFRYB227NL 1 11/16 UNMTD BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 11/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.2188 po
  • Rayon du filet
    0.0390 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6880 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327152789
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    5330 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327152789

Aperçu

Description du fabricant
YB227NL BRG&COL YB227NL
  • Roulement à billes non monté de 1 11/16 po, Qualité standard, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, DE cylindrique, non relubrifiable