Motion
CB224M45H  45MM ROULEAU CARTOUCHE BRG

LINK-BELT
CB224M45H 45MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, diamètre de 45 mm, diamètre extérieur de 4-1/8 po, largeur de 61.91 mm, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04875538
N° MFRCB224M45H 45MM CARTRIDGE ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CB224M45H 45MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, diamètre de 45 mm, diamètre extérieur de 4-1/8 po, largeur de 61.91 mm, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04875538
N° MFRCB224M45H 45MM CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Largeur du boîtier
    61.91 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    79.38 mm
  • Diamètre extérieur
    4.1250 po
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    6.41 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Fixe
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer
    B4M45L
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25900 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Série
    400
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210215477

Aperçu

Description du fabricant
CB224M45H CARTOUCHE C-B224M45H
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 45.00 mm, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis d'arrêt unique, joint de dégagement