Motion
CB224M75H  75MM ROULEAU CARTOUCHE BRG

LINK-BELT
CB224M75H 75MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, diamètre de 75 mm, diamètre extérieur de 5-7/8 po, largeur de 79.38 mm, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04875542
N° MFRCB224M75H 75MM CARTRIDGE ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CB224M75H 75MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, diamètre de 75 mm, diamètre extérieur de 5-7/8 po, largeur de 79.38 mm, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04875542
N° MFRCB224M75H 75MM CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Largeur du boîtier
    79.38 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    11.6 mm
  • Diamètre extérieur
    5.8750 po
  • Hauteur totale
    6.8800 po
  • Longueur totale
    6.8800 po
  • Largeur totale
    4.8800 po
  • Poids
    16.68 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Fixe
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer
    B4M75L
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51100 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Série
    400
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327645557

Aperçu

Description du fabricant
CB224M75H CARTOUCHE C-B224M75H
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 75.00 mm, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis d'arrêt unique, joint de dégagement