Motion
CEU339JK45D  2 7/16 CARTOUCHE BILLE BRG

LINK-BELT
CEU339JK45D 2 7/16 CARTRIDGE BALL BRG

Cartouche de roulement à billes - 2-7/16 po de diamètre , 5.781 po de diamètre extérieur, 2-3/8 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04875546
N° MFRCEU339JK45D 2 7/16 CARTRIDGE BALL BRG
Prix3,508.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CEU339JK45D 2 7/16 CARTRIDGE BALL BRG

Cartouche de roulement à billes - 2-7/16 po de diamètre , 5.781 po de diamètre extérieur, 2-3/8 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04875546
N° MFRCEU339JK45D 2 7/16 CARTRIDGE BALL BRG
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
Prix3,508.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Boîtier Largeur  
    2.3750 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3-5/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.7810 po
  • Hauteur totale
    5.7810 po
  • Longueur totale
    5.7810 po
  • Largeur totale
    3.3130 po
  • Poids
    11.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’expansion
    Expansion
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de boîtier
    Cylindrique
  • Insérer
    UG339JLK45D
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Unirex no N2 GP
  • Numéro CUP du fabricant
    662327876869
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18390 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    11700 lb
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    Blocs de cartouche
  • CUP_NON
    662327876869

Aperçu

Description du fabricant
CEU339JK45D CARTOUCHE CE-U339JK4/5D
  • Roulements à billes montés de 2 7/16 po, unité d'extension robuste, bloc de cartouche en acier formé, verrouillage par vis de réglage, sans joints, dispositif de retenue en acier, remplissage de graisse à 100 %, graisse spéciale