Motion
CEU355C  3 7/16 CARTOUCHE BILLE BRG

LINK-BELT
CEU355C 3 7/16 CARTRIDGE BALL BRG

Cartouche de roulement à billes - 3-7/16 po de diamètre , 8-3/8 po de diamètre extérieur, 3-9/16 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04875548
N° MFRCEU355C 3 7/16 CARTRIDGE BALL BRG
Prix19,696.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CEU355C 3 7/16 CARTRIDGE BALL BRG

Cartouche de roulement à billes - 3-7/16 po de diamètre , 8-3/8 po de diamètre extérieur, 3-9/16 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04875548
N° MFRCEU355C 3 7/16 CARTRIDGE BALL BRG
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
Prix19,696.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Boîtier Largeur  
    3.5625 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4-15/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.3750 po
  • Hauteur totale
    8.3750 po
  • Longueur totale
    8.3750 po
  • Largeur totale
    4.9380 po
  • Poids
    36.00 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Type d’expansion
    Expansion
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de boîtier
    Cylindrique
  • Insérer
    UG355L
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Numéro CUP du fabricant
    662327974497
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35070 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    24100 lb
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    Blocs de cartouche
  • CUP_NON
    662327974497

Aperçu

Description du fabricant
CEU355C CARTOUCHE CE-U355C
  • Roulement à billes monté de 3 7/16 po, robuste, bloc de cartouche en acier moulé, verrouillage par vis de réglage, joint de dégagement, unité à extrémité fermée