Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.6875 po
- Boîtier Largeur3.1875 po
- Anneau intérieur Largeur3-5/16 po
- Extérieur Diamètre7.5940 po
- Hauteur totale7.5940 po
- Longueur totale7.5940 po
- Largeur totale3.5940 po
- Poids32.22 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Type d’expansionExpansion
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierAcier
- Type de boîtierCylindrique
- InsérerUG3K43L
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Numéro CUP du fabricant793699923810
- Rpm max.3400 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale28990 lb
- Capacité de charge statique radiale19500 lb
- Type de jointDégagement/sans contact
- SérieBlocs de cartouche
- CUP_NON793699923810
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 11/16 po, usage intensif, bloc de cartouche d’extension en acier formé, monté sur adaptateur, joint d’étanchéité de dégagement