Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Largeur du boîtier2-7/16 po
- Largeur de la bague intérieure3-1/8 po
- Diamètre extérieur3.6360 po
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur totale4.0000 po
- Poids5 lb
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Rpm max.1325 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale24700 lb
- Capacité de charge statique radiale28700 lb
- Type de dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint de contact à lèvres triple
- Série400
- Type de roulementRouleau sphérique
Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 1 11/16 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de contact à triple lèvre