Motion
CSEB22440E7 2 1/2 CARTOUCHE RLR BRG

LINK-BELT
CSEB22440E7 2 1/2 CARTRIDGE RLR BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-1/2 po de diamètre extérieur, 4.621 po de diamètre extérieur, 2-5/8 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI04875581
N° MFRCSEB22440E7 2 1/2 CARTRIDGE RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CSEB22440E7 2 1/2 CARTRIDGE RLR BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-1/2 po de diamètre extérieur, 4.621 po de diamètre extérieur, 2-5/8 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI04875581
N° MFRCSEB22440E7 2 1/2 CARTRIDGE RLR BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    2-5/8 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    4.6210 po
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    4.1300 po
  • Poids
    8.48 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Fixe
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    975 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38300 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres triple
  • Série
    400
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699531596

Aperçu

Description du fabricant
CSEB22440E7 CARTOUCHE CSE-B22440E7
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 1/2 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de contact à triple lèvre