Motion
CSEB224M30H  30MM CARTOUCHE RLR BRG

LINK-BELT
CSEB224M30H 30MM CARTRIDGE RLR BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 2-29/32 po, largeur de 53.98 mm, roulement sans expansion (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI04875606
N° MFRCSEB224M30H 30MM CARTRIDGE RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CSEB224M30H 30MM CARTRIDGE RLR BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 2-29/32 po, largeur de 53.98 mm, roulement sans expansion (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI04875606
N° MFRCSEB224M30H 30MM CARTRIDGE RLR BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Largeur du boîtier
    53.98 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    68.26 mm
  • Diamètre extérieur
    2.9063 po
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    4.25 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Fixe
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16900 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    18300 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Série
    400
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327672966

Aperçu

Description du fabricant
CSEB224M30H CARTOUCHE CSE-B224M30H
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 30.00 mm, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis d'arrêt unique, joint de dégagement