Motion
CSEB224M45HK43 45MM CHARIOT ROLR BRG

LINK-BELT
CSEB224M45HK43 45MM CARTRDGE ROLR BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 3-27/32 po, largeur de 60.72 mm, roulement sans expansion (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI04875610
N° MFRCSEB224M45HK43 45MM CARTRDGE ROLR BRG
Prix1,994.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CSEB224M45HK43 45MM CARTRDGE ROLR BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 3-27/32 po, largeur de 60.72 mm, roulement sans expansion (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI04875610
N° MFRCSEB224M45HK43 45MM CARTRDGE ROLR BRG
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
Prix1,994.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Largeur du boîtier
    60.72 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    79.38 mm
  • Diamètre extérieur
    3.8438 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    5.78 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Fixe
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25900 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Série
    400
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699538533

Aperçu

Description du fabricant
CSEB224M45HK43 CARTOUCHE CSEB224M45HK4/3
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 45 mm, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement, rempli de graisse à 100 %, dégagement accru à C3