Motion
BY410618CSE CARTOUCHE CSEB225471XXXXX

LINK-BELT
BY410618CSE CARTRIDGE CSEB225471XXXXX

Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 15/16 po, bloc de cartouche en acier moulé spécialement usiné, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de contact à triple lèvre
N° D’ARTICLE MI04875619
N° MFRBY410618CSE CARTRIDGE CSEB225471XXXXX
Prix12,196.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
BY410618CSE CARTRIDGE CSEB225471XXXXX

Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 15/16 po, bloc de cartouche en acier moulé spécialement usiné, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de contact à triple lèvre
N° D’ARTICLE MI04875619
N° MFRBY410618CSE CARTRIDGE CSEB225471XXXXX
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
Prix12,196.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Largeur du boîtier
    3.1300 po
  • Diamètre extérieur
    5.4700 po
  • Hauteur totale
    5.4100 po
  • Longueur totale
    5.4100 po
  • Largeur totale
    4.8800 po
  • Poids
    14.23 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Numéro CUP du fabricant
    793699005493
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51100 lb
  • Type de joint
    Joint à contact important

Aperçu

Description du fabricant
BY410618CSE CARTOUCHE CSEB225471XXXXX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté