Motion
Y22862

LINK-BELT
Y22862

Capuchon ou couvercle de roulement - 4 dans un diamètre compatible, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04875831
N° MFRY22862
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
Y22862

Capuchon ou couvercle de roulement - 4 dans un diamètre compatible, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04875831
N° MFRY22862
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.2500 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    5.3800 po
  • Code de taille
    209
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de bout d'îlot
    Embout fermé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327404345
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Série
    Bouchons d’extrémité et plaques

Aperçu

Description du fabricant
Y22862 FERMETURE DE FIN Y228-6/2
  • Ensembles et pièces de roulement Link-Belt Y22862 pour bouchons d’extrémité série 200 - Bouchon d’extrémité et plaque en acier. Communiquez avec Rexnord pour plus de détails.