Motion
EFB224M65H  65MM ROULEAU NOIR À BRIDE BRG

LINK-BELT
EFB224M65H 65MM FLANGE BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage de 65 mm, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04875860
N° MFREFB224M65H 65MM FLANGE BLK ROLLER BRG
Prix1,982.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EFB224M65H 65MM FLANGE BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage de 65 mm, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04875860
N° MFREFB224M65H 65MM FLANGE BLK ROLLER BRG
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
Votre prix1,982.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    152.40 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    215.49 mm
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Profondeur globale
    107.2 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    196.9 mm
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Roulement de rechange
    B224M65
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    EFB22400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210039837

Aperçu

Description du fabricant
EFB224M65H FLANG NOIR EF-B224M65H