Motion
EFB22523H  1 7/16 ROULEAU NOIR À BRIDE BRG

LINK-BELT
EFB22523H 1 7/16 FLANGE BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage 1-7/16 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04875863
N° MFREFB22523H 1 7/16 FLANGE BLK ROLLER BRG
Prix2,099.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EFB22523H 1 7/16 FLANGE BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage 1-7/16 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04875863
N° MFREFB22523H 1 7/16 FLANGE BLK ROLLER BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,099.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.9531 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Profondeur globale
    4-1/32 po
  • Global Hauteur  
    4.6250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6250 po
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lbf
  • Roulement de rechange
    B22523
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    EFB22500
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327024512

Aperçu

Description du fabricant
EFB22523H FLANG NOIR EF-B22523H