Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.7500 po
- Cercle de boulonnage Diamètre10.9531 po
- Alésage Diamètre4 po
- Profondeur globale6-5/8 po
- Global Hauteur10.2500 po
- Longueur totale Diamètre10.2500 po
- Poids59 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.1400 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale79100 lbf
- Capacité de charge statique radiale137000 lbf
- Roulement de rechangeB22564
- Type de jointLabyrinthe
- SérieEFB22500
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327024604