Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5000 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Profondeur globale4-1/32 po
- Global Hauteur4.6250 po
- Longueur totale Diamètre4.6250 po
- Poids7.81 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant793699140989
- Rpm max.2175 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale14600 lbf
- Capacité de charge statique radiale20900 lbf
- Roulement de rechangeB22423
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- SérieEFRB22400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699521573