Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.3750 po
- Cercle de boulonnage Diamètre7.5938 po
- Alésage Diamètre2-1/2 po
- Profondeur globale4-15/16 po
- Global Hauteur6.8750 po
- Longueur totale Diamètre6.8750 po
- Poids18.34 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.1750 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale31400 lbf
- Capacité de charge statique radiale53500 lbf
- Roulement de rechangeB22440
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieEFRB22400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699319477