Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length5.3750 po
- Bolt Circle Diameter7.5938 po
- Bore Diameter2-1/2 po
- Profondeur globale4-15/16 po
- Overall Height6.8750 po
- Overall Length Diameter6.8750 po
- Poids18.07 lb
Details
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant793699241440
- Rpm max.1950 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale31400 lbf
- Capacité de charge statique radiale53500 lbf
- Roulement de rechangeB22440
- Type de jointLabyrinthe
- SérieEFRB22400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699241440
Aperçu
Description du fabricant
EFRB22440HK81 FLANG NOIR EFR-B22440HK81