Motion
EFRB22448E7 3 BRIDE NOIRE RLR BRG

LINK-BELT
EFRB22448E7 3 FLANGE BLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage 3 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04875923
N° MFREFRB22448E7 3 FLANGE BLK RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EFRB22448E7 3 FLANGE BLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage 3 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04875923
N° MFREFRB22448E7 3 FLANGE BLK RLR BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.4844 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Profondeur globale
    5-13/32 po
  • Global Hauteur  
    7.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.7500 po
  • Poids
    27.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1150 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Roulement de rechange
    B22448
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Série
    EFRB22400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699521740

Aperçu

Description du fabricant
EFRB22448E7 FLANG NOIR EFR-B22448E7