Motion
EFRB22463E

LINK-BELT
EFRB22463E

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage 3-15/16 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04875933
N° MFREFRB22463E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EFRB22463E

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage 3-15/16 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04875933
N° MFREFRB22463E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.7500 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    10.9531 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Profondeur globale
    6-5/8 po
  • Global Hauteur  
    10.2500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10.2500 po
  • Poids
    60.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 lbf
  • Roulement de rechange
    B22463
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    EFRB22400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699319361

Aperçu

Description du fabricant
EFRB22463E FLANG NOIR EFR-B22463E