Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1250 po
- Espacement des trous de boulon5-1/8 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Longueur de l’alésage2-1/4 po
- Largeur du boîtier29/32 po
- Poids9.5 lb
Détails
- Numéro de palierUG235E3L99A
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.500 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lb
- Capacité de charge statique radiale6570 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- SérieF3U
- Type de roulementBalle
- CUP_NON698210184292
Aperçu
- Roulements à billes montés de 2 3/16 po, service standard, bloc à bride carrée en fonte à 4-Bolt, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à trois rebords, boîtier nickelé, graisse de qualité alimentaire