Motion
F3U239HK15

LINK-BELT
F3U239HK15

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-7/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876071
N° MFRF3U239HK15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3U239HK15

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-7/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876071
N° MFRF3U239HK15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6250 po
  • Espacement des trous de boulon
    5-5/8 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-27/32 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.8750 po
  • Poids
    11.66 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG239HL
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11840 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    8080 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327407995

Aperçu

Description du fabricant
F3U239HK15 FLANG NOIR F3-U239HK15
  • Roulement à billes monté de 2 7/16 po, service standard, bloc à bride carrée en fonte à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, joint d’étanchéité, ajustement serré de la bague extérieure dans le boîtier