Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.8750 po
- Espacement des trous de boulon5-7/8 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2-11/16 po
- Longueur de l’alésage2-11/16 po
- Largeur du boîtier3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-25/32 po
- Longueur totale Diamètre7.3750 po
- Poids14 lb
Détails
- Numéro de palierUG243NL
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3850 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale12920 lb
- Capacité de charge statique radiale9010 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, joint à lèvres N
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699138795
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 11/16 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique