Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.5000 po
- Espacement des trous de boulon5.8900 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1300 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Diamètre extérieur6.7500 po
- Profondeur globale3-5/32 po
- Global Hauteur3.1600 po
- Longueur totale6.7500 po
- Longueur totale Diamètre6.3750 po
- Largeur totale6.7500 po
- Poids9.38 lb
Détails
- Numéro de palierB428L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FB22428E7 Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FB22428E7
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant793699539264
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.1850 tr/min
- Vitesse maximale1325 tr/min
- Type de montageRond 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale20200 lbf
- Capacité de charge statique radiale28700 lbf
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechangeB22428
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- Auto-alignementOui
- SérieFB22400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Capacité de charge statique28700 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699539264