Motion
FB224M40H  40MM ROULEAU À BRIDE BRG

LINK-BELT
FB224M40H 40MM FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage de 40 mm, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876196
N° MFRFB224M40H 40MM FLANGE ROLLER BRG
Prix1,232.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FB224M40H 40MM FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage de 40 mm, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876196
N° MFRFB224M40H 40MM FLANGE ROLLER BRG
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
Prix1,232.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    139.70 mm
  • Espacement des trous de boulon
    5.8900 po
  • Taille du boulon
    1/2 po;12 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1300 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    6.7500 po
  • Profondeur globale
    80.2 mm
  • Global Hauteur  
    3.1600 po
  • Longueur totale
    6.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    161.9 mm
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Poids
    9.63 lb

Détails

  • Numéro de palier
    B4M40L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FB224M40H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FB224M40H
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662327679385
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Vitesse maximale
    3100 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28700 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    B224M40
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FB22400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Capacité de charge statique
    28700 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327679385

Aperçu

Description du fabricant
FB224M40H FLANG NOIR F-B224M40H