Motion
FB224M75H  75MM ROULEAU À BRIDE BRG

LINK-BELT
FB224M75H 75MM FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - alésage de 75 mm , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876202
N° MFRFB224M75H 75MM FLANGE ROLLER BRG
Prix2,717.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FB224M75H 75MM FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - alésage de 75 mm , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876202
N° MFRFB224M75H 75MM FLANGE ROLLER BRG
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
Prix2,717.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    200.02 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    200.02 mm
  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Profondeur globale
    104 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    231.8 mm
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Roulement de rechange
    B224M75
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    FB22400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327719289

Aperçu

Description du fabricant
FB224M75H FLANG NOIR F-B224M75H