Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre7.8750 po
- Alésage Diamètre2-11/16 po
- Poids26.9 lb
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant793699300413
- Type de montageRond 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699300413