Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon1.5000 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Largeur du boîtier2.3800 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2810 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.3400 po
- Longueur totale4.2500 po
- Largeur totale2.5000 po
- Poids1.35 lb
Détails
- Numéro de palierUG212NL
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementPlaqué nickel
- CouleurArgent
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FB3U212NK75 Roulements à billes - FB3U212NK75
- Type de serviceStandard
- Capacité de charge dynamique2870 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de montage de brideSupport 3-Bolt
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierSupport de bride 3-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662327421694
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.10000 tr/min
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointContact à une lèvre
- Auto-alignementOui
- SérieFB3U
- Capacité de charge statique1480 lbf