Motion
FBB22423E  1 7/16 ROULEAU À BRIDE BRG

LINK-BELT
FBB22423E 1 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de style support à trois boulons - 1-7/16 po, alésage , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fer
N° D’ARTICLE MI04876286
N° MFRFBB22423E 1 7/16 FLANGE ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FBB22423E 1 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de style support à trois boulons - 1-7/16 po, alésage , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fer
N° D’ARTICLE MI04876286
N° MFRFBB22423E 1 7/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Profondeur globale
    2-29/32 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.8750 po
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fer
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2750 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lbf
  • Roulement de rechange
    B22423
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    FBB22400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699504187

Aperçu

Description du fabricant
FBB22423E FLANG NOIR FB-B22423E