Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre7.5000 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2-3/4 po
- Longueur de l’alésage2-7/8 po
- Largeur du boîtier1-1/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0600 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur8.7500 po
- Global Hauteur3.0600 po
- Longueur totale8.7500 po
- Largeur totale8.7500 po
- Diamètre du pilote6.375 po
- Poids1 lb
Détails
- Numéro de palierUG244NL
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FC3U244NC Roulements à billes - FC3U244NC
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique15080 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant793699130218
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3300 tr/min
- Vitesse maximale3300 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale15080 lb
- Capacité de charge statique radiale11100 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointJoint Viton E1 , joint à lèvres triple E3 , FF Free Running, joint H Clearance, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique11100 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699130218
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 3/4 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Fermeture d’extrémité