Motion
FC3U255NC  3 7/16 FLG PANIER BRG

LINK-BELT
FC3U255NC 3 7/16 FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 3 7/16 po, Qualité standard, Bloc à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, Bouchon d’extrémité fermé
N° D’ARTICLE MI04876365
N° MFRFC3U255NC 3 7/16 FLG CART BALL BRG
Prix5,134.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FC3U255NC 3 7/16 FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 3 7/16 po, Qualité standard, Bloc à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, Bouchon d’extrémité fermé
N° D’ARTICLE MI04876365
N° MFRFC3U255NC 3 7/16 FLG CART BALL BRG
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
Prix5,134.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Hauteur totale
    3.5600 po
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Largeur totale
    10.2500 po
  • Poids
    32.14 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer
    UG255NL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    793699143409
  • Rpm max.
    2950 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18850 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    14300 lb
  • Type de joint
    Contact à une lèvre

Aperçu

Description du fabricant
FC3U255NC FLANG NOIR FC3-U255NC