Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre9.3750 po
- Taille du boulon3/4 po
- Alésage Diamètre3-15/16 po
- Longueur de l’alésage4-1/4 po
- Largeur du boîtier2-1/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.2500 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur10.8750 po
- Global Hauteur4.2500 po
- Longueur totale10.8800 po
- Longueur totale Diamètre10.8750 po
- Largeur totale10.8800 po
- Diamètre du pilote8.120 po
- Poids38.37 lb
Détails
- Numéro de palierUG263NLK5
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FC3U263NK5 Roulements à billes - FC3U263NK5
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique27560 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de graissePréservateur seulement - Sans graisse
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantAGENT DE CONSERVATION SEULEMENT - PAS DE GRAISSE
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699139341
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.2500 tr/min
- Vitesse maximale2500 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale27560 lb
- Capacité de charge statique radiale20900 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Auto-alignementOui
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique20900 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699139341
Aperçu
- Roulement à billes monté de 3 15/16 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Préservateur seulement - sans graisse