Motion
FC3U2E64NK5 4 FLG BOULE DE CHARIOT BRG

LINK-BELT
FC3U2E64NK5 4 FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 4 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Préservateur seulement - sans graisse
N° D’ARTICLE MI04876372
N° MFRFC3U2E64NK5 4 FLG CART BALL BRG
Prix6,230.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FC3U2E64NK5 4 FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 4 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Préservateur seulement - sans graisse
N° D’ARTICLE MI04876372
N° MFRFC3U2E64NK5 4 FLG CART BALL BRG
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
Prix6,230.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    10.8800 po
  • Largeur totale
    10.8800 po
  • Poids
    36.90 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer
    UG2E64NLK5
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Préservateur seulement - Sans graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    793699910179
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27560 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lb
  • Type de joint
    Contact à une lèvre

Aperçu

Description du fabricant
FC3U2E64NK5 FLANG NOIR FC3-U2E64NK5