Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.3750 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1-7/8 po
- Longueur de l’alésage2-15/32 po
- Largeur du boîtier1-13/64 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.4700 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur6.3800 po
- Global Hauteur2.5000 po
- Longueur totale6.3800 po
- Largeur totale6.3800 po
- Diamètre du pilote4 1/2 po
- Poids7.75 lb
Détails
- Numéro de palierYG230NL
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FC3Y230NC Roulements à billes - FC3Y230NC
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique7920 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant793699138672
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Vitesse maximale4800 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Capacité de charge statique radiale5220 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique5220 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699138672
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 7/8 po, Qualité standard, Bloc de bride rond pilote 4-Bolt en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique, fermeture d’extrémité