Motion
FCB22431E7 1 15/16 CHARIOT FLG RLR BRG

LINK-BELT
FCB22431E7 1 15/16 FLG CART RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 1-15/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876404
N° MFRFCB22431E7 1 15/16 FLG CART RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FCB22431E7 1 15/16 FLG CART RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 1-15/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876404
N° MFRFCB22431E7 1 15/16 FLG CART RLR BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Poids
    9.83 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    793699539776
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699539776

Aperçu

Description du fabricant
FCB22431E7 FLANG NOIR FC-B22431E7