Motion
FCB22455E7 3 7/16 CHARIOT FLG ROULEAU BRG

LINK-BELT
FCB22455E7 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 3-7/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876458
N° MFRFCB22455E7 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG
Prix8,357.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FCB22455E7 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 3-7/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876458
N° MFRFCB22455E7 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Prix8,357.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Poids
    37.5 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    793699539851
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699539851

Aperçu

Description du fabricant
FCB22455E7 FLANG NOIR FC-B22455E7