Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.9375 po
- Extérieur Diamètre3.4400 po
- Hauteur totale2.8100 po
- Longueur totale8.1300 po
- Largeur totale8.1300 po
- Poids15.06 lb
Détails
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Type de finU3316C
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- InsérerUG331L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662327746186
- Rpm max.5600 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale13900 lb
- Capacité de charge statique radiale8500 lb
- Type de jointJoint de dégagement