Motion
ROULEAU À BRIDE FEB22463H3 3 15/16

LINK-BELT
FEB22463H3 3 15/16 FLANGE ROLLER

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 3-15/16 po , vis de fixation, roulement d'expansion (flottante), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876576
N° MFRFEB22463H3 3 15/16 FLANGE ROLLER
Prix13,660.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FEB22463H3 3 15/16 FLANGE ROLLER

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 3-15/16 po , vis de fixation, roulement d'expansion (flottante), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876576
N° MFRFEB22463H3 3 15/16 FLANGE ROLLER
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
Prix13,660.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    10.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    793699704334
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699704334

Aperçu

Description du fabricant
FEB22463H3 FLANG NOIR FE-B22463H/3