Motion
ROULEAU À BRIDE FEB224M75H  75MM

LINK-BELT
FEB224M75H 75MM FLANGE ROLLER

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage de 75 mm, collet concentrique, roulement d'expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876587
N° MFRFEB224M75H 75MM FLANGE ROLLER
Prix3,049.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FEB224M75H 75MM FLANGE ROLLER

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage de 75 mm, collet concentrique, roulement d'expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876587
N° MFRFEB224M75H 75MM FLANGE ROLLER
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
Prix3,049.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    200.02 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    20 mm
  • Espacement des trous de boulon
    5.5600 po
  • Taille du boulon
    3/4 po;20 mm
  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    9.5000 po
  • Profondeur globale
    101.6 mm
  • Global Hauteur  
    4.0900 po
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    231.8 mm
  • Largeur totale
    9.5000 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Numéro de palier
    CSEB224M75H
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FEB224M75H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FEB224M75H
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662327599362
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1950 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    71500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327599362

Aperçu

Description du fabricant
FEB224M75H FLANG NOIR FE-B224M75H