Motion
ROULEAU À BRIDE FEB22663HK4 3 15/16

LINK-BELT
FEB22663HK4 3 15/16 FLANGE ROLLER

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 3-15/16 po d’alésage, montage rond 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876607
N° MFRFEB22663HK4 3 15/16 FLANGE ROLLER
Prix8,364.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FEB22663HK4 3 15/16 FLANGE ROLLER

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 3-15/16 po d’alésage, montage rond 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876607
N° MFRFEB22663HK4 3 15/16 FLANGE ROLLER
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
Prix8,364.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    10.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Poids
    54.8 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    698210203238
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210203238

Aperçu

Description du fabricant
FEB22663HK4 FLANG NOIR FE-B22663HK4