Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon7.2500 po
- Taille du boulon7/8 po
- Alésage Diamètre2.9375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.1000 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur4.3100 po
- Longueur totale9.0600 po
- Largeur totale9.0600 po
- Poids38.50 lb
Détails
- Numéro de palierUG347L
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FEU347C Roulements à billes - FEU347C
- Type de serviceÉpais
- Capacité de charge dynamique26140 lbf
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662327890537
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3700 tr/min
- Vitesse maximale3700 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointLiquidation
- Auto-alignementOui
- SérieFEU
- Capacité de charge statique17300 lbf