Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1250 po
- Espacement des trous de boulon5-1/8 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Longueur de l’alésage2-13/16 po
- Largeur du boîtier11/16 po
- Poids12.21 lb
Détails
- Numéro de palierUG331JLK5C5
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intensif
- Capacité d’expansion1/4 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graissePréservateur seulement - Sans graisse
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant793699138313
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.5600 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale13900 lb
- Capacité de charge statique radiale8500 lb
- Matériau du dispositif de retenueACIER
- Type de jointH Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
- Série300
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699138313
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po, usage intensif, bloc à bride fixe carrée 4-Bolt en fonte, verrouillage par vis de fixation, joint de dégagement, bague d’arrêt en acier, sans graisse, dégagement accru à C5