Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.0000 po
- Espacement des trous de boulon6 po
- Taille du boulon3/4 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Longueur de l’alésage3-5/16 po
- Largeur du boîtier3/4 po
- Poids20 lb
Détails
- Numéro de palierUG339L
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intensif
- Capacité d’expansion9/32 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662327985608
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4450 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale18390 lb
- Capacité de charge statique radiale11700 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointH Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
- Série300
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327985608
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 7/16 po, usage intensif, bloc à bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillage par vis de réglage, joint d’étanchéité, capuchon d’extrémité fermé