Motion
FX3U211HK17 11/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
FX3U211HK17 11/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 11/16 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876730
N° MFRFX3U211HK17 11/16 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FX3U211HK17 11/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 11/16 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876730
N° MFRFX3U211HK17 11/16 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0000 po
  • Espacement des trous de boulon
    3 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    11/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1-3/32 po
  • Largeur du boîtier
    1/2 po
  • Poids
    0.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327448332
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2360 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1110 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327448332

Aperçu

Description du fabricant
FX3U211HK17 FLANG NOIR FX3-U211HK17
  • Roulements à billes montés de 11/16 po, service standard, bloc à bride à 2-Bolt en fonte, verrouillage par vis de fixation, joint d’étanchéité, enduit d’huile Texaco Meropa n° 68 , couple de serrage zéro défaut d’alignement du boîtier dans le boîtier et raccord de lubrification affleurant